Riferimenti
SKF:SY 15 FM
Rubix:160000000408189
Produttore:27248
EAN:7316570822946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 106 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 15 FM
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,1x127x30 mm |
|---|---|
| Peso | 495 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Interasse del fissaggio | 106 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa (cassa);acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 28,6 mm |
| Diametro esterno | 24,2 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Serie | sy |
| Peso | 0,495 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 32 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore