0096448650000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE50-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:PSHE50-XL-N
Rubix:160000000403252
Produttore:0096448650000
EAN:4012802836219
0096448650000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE50-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096448650000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PSHE50-XL-N


Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno69 mm
Altezza115 mm
Lunghezza135 mm
Seriepshe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza34 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,00 IVA esclusa
/ Unità
86,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore