0945128840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY30-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PASEY30-XL-N
Rubix:999201229091984
Produttore:0945128840000
EAN:4054372269431
0945128840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0945128840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY30-XL-N


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno158 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Seriepasey..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza40 mm
€ 31,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore