0009785900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TSHE20-XL-N
Rubix:170000000703710
Produttore:0009785900000
EAN:4012802818932
0009785900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009785900000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE20-XL-N


Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno33 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza64 mm
Lunghezza65 mm
Serietshe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza32 mm
38,12 IVA esclusa
/ Unità
46,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione