0096423150000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASE25-XL-N
Rubix:160000000403218
Produttore:0096423150000
EAN:4012802838985
0096423150000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio103 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096423150000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE25-XL-N


Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio103 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa grigia (ghisa a grafite lamellare)
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno130 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Seriepase..-xl-n
Peso0,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza36 mm
€ 30,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore