0008842940000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASEY40-XL-N-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PASEY40-XL-N-I
Rubix:160000000403239
Produttore:0008842940000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008842940000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PASEY40-XL-N-I
Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39,45 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Bloccaggio | 14 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 179 mm |
| Guarnizione | p seals (contact lip seals, nbr) |
| Lubrificazione | rilubrificabili; raccordo di lubrificazione (filettatura di collegamento m6); pre-ingrassate con grasso al sapone di litio (equivalente fag arcanol-multi2 / nlgi #2) |
| Serie | pasey |
| Peso | 1,75 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione