0947164470000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PSHEY40-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:PSHEY40-XL-N-I
INA:PSHEY40-XL-N
Rubix:999201229092050
Produttore:0947164470000
EAN:4054372555039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 88,9 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947164470000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PSHEY40-XL-N
Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 88,9 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 116 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 116 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione