Riferimenti
RHP:PNP30CR
Rubix:999250617005523
Produttore:PNP30CR R
EAN:00747023024865




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 118,9 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO PNP30CR RHP
La serie Silver-Lube è una gamma di unità di supporto resistenti alla corrosione, specifica per l'uso in industrie in cui sono necessari frequenti lavaggi accurati, standard igienici ottimali e una buona resistenza chimica in un'ampia gamma di temperature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 608 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 118,9 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | cuscinetto in acciaio inox |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,8 mm |
| Diametro esterno | 161 mm |
| Altezza | 83,9 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione