0096447090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PSHE20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PSHE20-XL-N
Rubix:160000000403246
Produttore:0096447090000
EAN:4012802836523
0096447090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PSHE20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096447090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PSHE20-XL-N


Supporti ritti PSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno33 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza64 mm
Lunghezza65 mm
Seriepshe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza32 mm
28,84 IVA esclusa
/ Unità
35,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione