0808214640000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP205-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-RASEY25-JIS
FAG:UCP205-J7
Rubix:160000000452823
Produttore:0808214640000
EAN:4047643247696


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808214640000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP205-J7
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 856 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Diametro esterno | 71 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Altezza | 71 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Serie | ucp |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 38 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore