SUPPORTI MONOBLOCCO MP30 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MP30
Rubix:999250616005424
Produttore:MP30 R
EAN:00747023010950
SUPPORTI MONOBLOCCO MP30 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP30 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP30 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro albero 30mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno93 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza93 mm
Lunghezza166 mm
Seriemp
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione