0531195840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY30-TV-VA-HLA
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RASEY30-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705832
Produttore:0531195840000
EAN:4054366732545


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0531195840000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY30-TV-VA-HLA
Unità di supporto ritto RASEY..-TV-VA, RIBB plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x163x30 mm |
|---|---|
| Peso | 522 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46 mm |
| Diametro esterno | 163 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 46 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione