0009457060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO70-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO70-XL
Rubix:170000000703595
Produttore:0009457060000
EAN:4064327886231
0009457060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO70-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio282 mm
Altezza assi95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009457060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO70-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Interasse del fissaggio282 mm
Altezza assi95 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto90 mm
Diametro esterno102 mm
Diametro dei fori di fissaggio27 mm
Altezza187 mm
Lunghezza360 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
Larghezza90 mm
339,52 IVA esclusa
/ Unità
414,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione