SOPPORTO SYF 35 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYF 35 FM
Rubix:160000000408384
Produttore:74456
EAN:7316570536898
SOPPORTO SYF 35 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 35 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,9x103x70 mm
Peso1337 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno103 mm
Altezza93 mm
Lunghezza103 mm
Larghezza51,9 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
57,56 IVA esclusa
/ Unità
70,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione