Riferimenti
NSK:UCP209D1
Rubix:999180300058302
Produttore:UCP209D1 N
EAN:00029176539893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP209
Unità a blocco cuscinetto NSK
Applicazioni
Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2350 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 146 mm |
| Bloccaggio | 19 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 17 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 106 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Guarnizione | contact seal (nitrile rubber) |
| Lubrificazione | rilubrificabili |
| Serie | ucp2 |
| Peso | 2,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Larghezza | 190 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione