0008820620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASEY20-XL-N
Rubix:160000000403235
Produttore:0008820620000
EAN:4012802794441
0008820620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008820620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASEY20-XL-N


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa a scaglie
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno47 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Forma costruttivaa bullone passante (base a 2 bulloni, base lunga avvitata)
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Guarnizionep-seals (contact seals on both sides)
Lubrificazionerilubrificabile; filettatura del raccordo di lubrificazione m6 (raccordo per grasso)
Seriepasey..-xl-n
Peso0,56 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza19 mm
€ 22,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore