SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.203

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SBPP203
Rubix:999220321077143
Produttore:893634
EAN:3660338460913
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Altezza assi22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPP.203


Blocchetto di cuscini in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lamiera d'acciaio

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Altezza assi22,2 mm
Materialeacciaio stampato
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Diametro esterno40 mm
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Forma costruttivaa bullone passante
Altezza43,8 mm
Lunghezza86 mm
Guarnizionedouble sealed (metal-shroud)
Lubrificazionepre-lubrificato con grasso nlgi #2 (possibilità di rilubrificazione)
Seriesbpp200
Peso0,16 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Larghezza25 mm
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore