SOPPORTO P2BC 30M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:P2BC 30M-TPSS
Rubix:999190200029069
EAN:7316577831026
SOPPORTO P2BC 30M-TPSS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 30M-TPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza84 mm
Lunghezza161 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Larghezza38,1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
125,03 IVA esclusa
/ Unità
152,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore