Riferimenti
SKF:SYNT 50 F
Rubix:160000000408336
Produttore:366725
EAN:7316574154401


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 70 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 50 F
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a rulli con supporto ritto o tenditore sono formate da un cuscinetto orientabile a rulli o a rulli conici montato in un supporto monoblocco che si può imbullonare a una superficie di appoggio. Questa variante prevede un cuscinetto orientabile a rulli, una base con due fori per bulloni e il sistema di fissaggio SKF ConCentra che assicura un accoppiamento vincolante veramente concentrico e consente di impostare il gioco interno corretto nel cuscinetto. Le unità sono schermate, lubrificate e pronte all'uso. Questa unità cuscinetto è idonea per una vasta gamma di requisiti per applicazioni in dimensioni metriche.
Punti di forza
- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Altezza assi | 70 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 70 mm |
| Diametro esterno | 131 mm |
| Altezza | 131 mm |
| Lunghezza | 255 mm |
| Serie | synt |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 108000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 104000 N |
| Larghezza | 65 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione