SOPPORTO SYK 30 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYK 30 TR
Rubix:160000000408168
Produttore:27358
EAN:7316570072259
SOPPORTO SYK 30 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 30 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x159x30 mm
Peso491 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno39,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Forma costruttivablocco cuscino
Altezza82,5 mm
Lunghezza159 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides
Lubrificazionegrasso
Seriesyk
Peso0,49 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
47,70 IVA esclusa
/ Unità
58,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione