Riferimenti
INA:RASEY50-XL-N
Rubix:999201229091993
Produttore:0945699670000
EAN:4054372959479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 21,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0945699670000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY50-XL-N
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 21,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | bullone passante (base a 2 bulloni) |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Guarnizione | double lip seal |
| Lubrificazione | rilubrificabile; grasso in dotazione: fag arcanol-multi2 (nlgi 2) equivalente |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Peso | 2,66 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore