0009294840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHEY20-XL-N
Rubix:160000000403555
Produttore:0009294840000
EAN:4012802805659
0009294840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009294840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY20-XL-N


Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno65 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza64 mm
Lunghezza65 mm
Seriershey..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza32 mm
€ 27,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione