SOPPORTO SY 1.1/4 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 1.1/4 TF
Rubix:160000000408391
Produttore:27241
EAN:7316577748621
SOPPORTO SY 1.1/4 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Interasse del fissaggio21 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.1/4 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x160x31,75 mm
Peso1553 g
Diametro interno31,75 mm
Interasse del fissaggio21 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno160 mm
Bloccaggio25,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivaunità di alloggiamento per cuscinetto a y (tf) con fissaggio a vite di bloccaggio
Altezza93 mm
Lunghezza126 mm
Guarnizionebeidseitig abgedichtet
Lubrificazioneriempito con grasso lubrificante
Seriesy
Peso1,5 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza42,9 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
45,49 IVA esclusa
/ Unità
55,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione