SUPPORTI MONOBLOCCO MP65 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP65
Rubix:999250617005601
Produttore:MP65 R
EAN:00747023011094
SUPPORTI MONOBLOCCO MP65 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio255,6 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP65 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP65 - Blocchetto di cuscini in ghisa RHP - Diametro dell'albero 65 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13400 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio255,6 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Diametro esterno130 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza177,8 mm
Lunghezza330,2 mm
Seriemp
Peso13,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza88,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione