SOPPORTO SY 1. TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 1. TF
Rubix:160000000408388
Produttore:27238
EAN:7316577753007
SOPPORTO SY 1. TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1. TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x130x25,4 mm
Peso694 g
Diametro interno25,4 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno33,74 mm
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Seriesy
Peso0,738 kg
Numero di fori2
Larghezza36 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
29,95 IVA esclusa
/ Unità
36,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore