0970784840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE20-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHE20-TV-VA-FD
Rubix:999221130039750
Produttore:0970784840000
EAN:4064327628756
0970784840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE20-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970784840000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE20-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialealloggiamento in plastica bianca (she04-tv), cuscinetto con inserto in acciaio inox resistente alla corrosione (va)
Larghezza totale del cuscinetto34,5 mm
Diametro esterno33,3 mm
Bloccaggio3 mm
Forma costruttivabase a due bulloni (base corta) con collare di bloccaggio eccentrico (esecuzione fd)
Altezza66 mm
Lunghezza72,8 mm
Guarnizionecontact/lip seals (type rsr) on the insert bearing with flinger shield (corrosion‑resistant design)
Lubrificazioneriempito con grasso alimentare (nsf h1); possibilità di rilubrificazione (fori di lubrificazione sul lato di posizionamento, fa107)
Seriershe..-tv-va-fd
Peso0,28 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12840 N
Larghezza31 mm
€ 81,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione