0008775730000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE100-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE100-XL
Rubix:160000000403506
Produttore:0008775730000
EAN:4064327795069
0008775730000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE100-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio308 mm
Altezza assi115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008775730000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE100-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

Radial insert ball bearing with eccentric locking collar
R seals

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Interasse del fissaggio308 mm
Altezza assi115 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto95 mm
Diametro esterno180 mm
Bloccaggio75 mm
Diametro dei fori di fissaggio30 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza225 mm
Lunghezza380 mm
Guarnizioner seals
Lubrificazionerilubrificabile (attacco di lubrificazione m6)
Serierase..-xl
Peso18,03 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Larghezza95 mm
598,34 IVA esclusa
/ Unità
729,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore