Riferimenti
SKF:SY 1.7/16 TF
Rubix:160000000408397
Produttore:74251
EAN:7316577747914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,51 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.7/16 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47,9x160x36,51 mm |
|---|---|
| Peso | 1518 g |
| Diametro interno | 36,51 mm |
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Bloccaggio | 25,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | supporto ritto con alloggiamento in ghisa e viti di serraggio (grub screws) |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Guarnizione | tenuta a contatto, con sigillo e flinger su entrambi i lati |
| Lubrificazione | grasso al litio-calcio (consistenza nlgi 2) |
| Serie | sy |
| Peso | 1,45 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Larghezza | 45 mm |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione