Riferimenti
INA:TASE40-XL-N
Rubix:999201229092036
Produttore:0946874980000
EAN:4054372554834


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0946874980000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE40-XL-N
Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Punti di forza
PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 138,25 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 179 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione