0970783870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY35-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY35-TV-VA-FD
Rubix:999221130039743
Produttore:0970783870000
EAN:4064327628688
0970783870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY35-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970783870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEY35-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialealloggiamento in plastica (bianco); inserto del cuscinetto in acciaio inox (va)
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno167 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza94 mm
Lunghezza167 mm
Guarnizionersr contact seals (r seals)
Lubrificazionegrasso alimentare riempito in fabbrica (fd); rilubrificazione tramite fori di lubrificazione (fa107)
Serierasey..-tv-va-fd
Peso0,76 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r12300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Larghezza167 mm
€ 159,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione