0008314680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE55-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSHE55-XL
Rubix:160000000403551
Produttore:0008314680000
EAN:4012802791631
0008314680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008314680000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE55-XL


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi64 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno150 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza125 mm
Lunghezza150 mm
Seriershe..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza60 mm
100,02 IVA esclusa
/ Unità
122,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore