SUPPORTI MONOBLOCCO TNP40 RHP

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:TNP40
Rubix:999250617005503
Produttore:TNP40 R
EAN:00747023035045
SUPPORTI MONOBLOCCO TNP40 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO TNP40 RHP


Serie standard, corpo in ghisa. Guarnizione in nitrile a triplo strato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza98,5 mm
Lunghezza180,5 mm
Serietnp
Peso2,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza51 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione