0812161810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP211-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKP211
FAG:UKP211-J7
Rubix:160000000452958
Produttore:0812161810000
EAN:4047643261548
0812161810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP211-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812161810000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP211-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3580 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro esterno126 mm
Bloccaggio59 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocchetto portante, base lunga, 2 bulloni, con manicotto di adattamento
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizionersr seals
Lubrificazioneriingrassabile; filettatura attacco di lubrificazione m6
Serieukp
Peso3,58 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
€ 71,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione