SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.212

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCP212
Rubix:999220321077878
Produttore:893647
EAN:3660338461040
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.212


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio184 mm
Altezza assi69,8 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno110 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza135 mm
Lunghezza242 mm
Guarnizionerubber & aisi 302 stainless
Lubrificazioneingrassato; ingrassatore esterno (grasso consigliato: mobil fm222, nsf h-1)
Seriessucp200
Peso5,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52400 N
Larghezza71 mm
€ 88,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore