Riferimenti
INA:RASE45-XL
Rubix:160000000403497
Produttore:0008307040000
EAN:4012802792249


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 149,65 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0008307040000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASE45-XL
Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Punti di forza
PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 149,65 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Lunghezza | 192 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione