0946125870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PASE35-XL-N-FA125
Rubix:999201229092017
Produttore:0946125870000
EAN:4054372554735
0946125870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946125870000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N-FA125


Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno163 mm
Altezza93 mm
Lunghezza163 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Larghezza45 mm
53,65 IVA esclusa
/ Unità
65,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione