UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.210
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCPA210
Rubix:999220321077340
Produttore:893676
EAN:3660338461330





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 94 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.210
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 94 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Bloccaggio | 25 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Forma costruttiva | base filettata |
| Altezza | 116 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Guarnizione | b-type seals (standard); l3 (triple-lip) available (optional) |
| Lubrificazione | rilubrificabili |
| Serie | ucpa200 |
| Peso | 2,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore