Riferimenti
FYH:UCP214
Rubix:160000000405966


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP214
Supporto
Supporto UCP 214
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Altezza | 157 mm |
| Lunghezza | 266 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 6,8 kg |
| Larghezza | 72 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione