SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.213H

SNR - Unità cuscinetto - UKP.213H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UKP213H
Rubix:999250616004172
Produttore:UKP.213H
EAN:3413529505128
SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.213H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.213H


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro esterno120 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Altezza150 mm
Lunghezza265 mm
Serieukp200
Peso6,12 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Larghezza36 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione