Riferimenti
SKF:SYF 45 TF
Rubix:160000000408233
Produttore:27322
EAN:7316570783728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 45 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,2x120x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1954 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 107,5 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Serie | syf |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Larghezza | 48 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore