Riferimenti
SKF:Y/UKP 210 K/H
Rubix:999190200029422
Produttore:UKP 210 K/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 210 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35,1 mm |
| Diametro esterno | 31,8 mm |
| Bloccaggio | 18,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | bloccaggio dell'adattatore (manicotto adattatore ordinato separatamente) |
| Altezza | 116 mm |
| Lunghezza | 206,5 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip seal with external flinger (standard) |
| Lubrificazione | pre-riempito con grasso skf di alta qualità (sapone di litio-calcio, nlgi 2); intervallo di temperatura consigliato da -30 a +120 °c |
| Serie | ukp |
| Peso | 2,53 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore