CUSCINETTO SPECIALE SY 20 TF/VA201

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SY 20 TF/VA201
Rubix:160000000408445
Produttore:114765
EAN:7316571382425
CUSCINETTO SPECIALE SY 20 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 20 TF/VA201


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x127x20 mm
Peso575 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno28,2 mm
Bloccaggio3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,008 mm
Altezza64,5 mm
Lunghezza127 mm
Guarnizioneschutzschild + flinger, nicht-kontaktierend (labyrinthdichtung)
Seriesy
Peso0,56 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione