SOPPORTO SY 50 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 TR
Rubix:160000000408248
Produttore:27289
EAN:7316570461572
SOPPORTO SY 50 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 50 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59,6x203x100 mm
Peso2591 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa grigia; cuscinetto con inserto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno203 mm
Bloccaggio22 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivablocco cuscinetto (pillow block) a base in ghisa
Altezza50 mm
Lunghezza203 mm
Guarnizionetenuta contatto standard integrata su entrambi i lati con flinger aggiuntivo rubberizzato (2rf)
Lubrificazionegrasso; ingrassaggio tramite ingrassatore/zingheratura sull’alloggiamento e rilubrificazione tramite fori di lubrificazione
Seriesy
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza59,6 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
67,52 IVA esclusa
/ Unità
82,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione