0009526050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEA25-XL-N
Rubix:170000000703649
Produttore:0009526050000
EAN:4012802823646
0009526050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009526050000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA25-XL-N


Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x130x50 mm
Peso670 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno38 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Serierasea..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14400 N
Larghezza36 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
47,13 IVA esclusa
/ Unità
57,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione