0008839640000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO80-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO80-XL
Rubix:170000000703492
Produttore:0008839640000
EAN:4064327885906
0008839640000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO80-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio315 mm
Altezza assi116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008839640000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO80-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio315 mm
Altezza assi116 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto110 mm
Diametro esterno118 mm
Diametro dei fori di fissaggio25,5 mm
Altezza226 mm
Lunghezza390 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Larghezza110 mm
€ 453,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione