Riferimenti
SKF:SY 40 TR
Rubix:160000000408246
Produttore:27280
EAN:7316570436594


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 135,5 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 40 TR
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,2x175x80 mm |
|---|---|
| Peso | 1846,2 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 135,5 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento) / acciaio per cuscinetti (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | unità con alloggiamento a cuscinetto (pillow block) con fissaggio mediante vite di bloccaggio |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Guarnizione | mehrfachdichtung (kontakt, an der lagerstelle) / mehrfachdichtungen |
| Lubrificazione | grasso (ingrassatore presente) |
| Serie | sy 40 tr |
| Peso | 1,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Larghezza | 48 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore