0808217660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP207-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP207-J7
Rubix:160000000452825
Produttore:0808217660000
EAN:4047643247641
0808217660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP207-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0808217660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP207-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1648 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno93 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza93 mm
Lunghezza167 mm
Serieucp
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
27,30 IVA esclusa
/ Unità
33,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore