0008804260000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE45-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TSHE45-XL
Rubix:170000000708604
Produttore:0008804260000
EAN:4012802794540


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008804260000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE45-XL
Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95,3 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Diametro esterno | 107 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Serie | tshe..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione