0008278430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE12-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASE12-XL
Rubix:160000000403214
Produttore:0008278430000
EAN:4012802793529
0008278430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE12-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008278430000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE12-XL


Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno28,4 mm
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Seriepase..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza18 mm
€ 23,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione