Riferimenti
SKF:UCPX16
Rubix:999220126015062
Produttore:UCPX16


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 257 mm |
| Altezza assi | 95,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCPX16
Le unità pillow (plummer) block con cuscinetto a sfera sono costituite da un cuscinetto inserto montato in un alloggiamento in ghisa che può essere fissato mediante bulloni a una superficie di supporto. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Presenta un anello interno esteso su entrambi i lati ed è bloccata sull'albero serrando una vite di bloccaggio sull'anello interno, rendendo il montaggio semplice.
Punti di forza
•Robusto
Progettato per rotazione costante e alternata
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Economico
Progettato per rotazione costante e alternata
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 257 mm |
| Altezza assi | 95,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 85,7 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 189 mm |
| Lunghezza | 310,5 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 12 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 83 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore